Eriks
YVI (YDF)

YVI (YDF) Schieber Typ: 1870 Stahl/Trim 8 Class 300 Flansch 12" (300)

  • ERIKS:14281735
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stahlguss Schieber, OS&Y mit geflanschte Kopfstück und Flansch Anschlüssen, Class 300.
Zur Liste hinzufügen

5.620,00 €/ Stückexkl. MwSt

6.575,40 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
YVI (YDF)
Typ
1870
Norm
ASME
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
12" (300)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 300
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T2, Serie 10
Einbaulänge
502 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Trim 8
Material Schieber
ASTM A216 WCB
Material Spindel
ASTM A182 F6A
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
ASTM A216 WCB
Material Deckeldichtung
Edelstahl 304 SW Grafit
Material Bedienelement
Sphäroguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
426 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
20 bar
Zulassungen
ISO 15848
DN
12" (300)
A
521 mm
H
1413 mm
L
502 mm
M
500 mm
Gewicht
475 kg