Eriks
YVI (YDF)

YVI (YDF) Schieber Typ: 1851 Edelstahl/Trim 12 Class 150 Flansch 3" (80)

  • ERIKS:14380805
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Edelstahl Schieber, OS&Y mit geflanschte Kopfstück und Flansch Anschlüssen, Class 150.
Zur Liste hinzufügen

1.133,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.325,61 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
YVI (YDF)
Typ
1851
Norm
ASME
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
3" (80)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 150
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T1, Serie 7
Einbaulänge
203 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Trim 12
Material Schieber
ASTM A351 CF8M
Material Spindel
ASTM A479 316
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
ASTM A351 CF8M
Material Deckeldichtung
Edelstahl 316 SW PTFE
Material Bedienelement
Sphäroguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
500 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
20 bar
DN
3" (80)
A
190 mm
H
439 mm
L
203 mm
M
200 mm
Gewicht
33 kg