Eriks
YVI (YDF)

YVI (YDF) Schieber Typ: 1850 Stahl/Trim 8 Schneckengetriebe Class 150 Flansch 8" (200)

  • ERIKS:13667561
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stahlguss Schieber, OS&Y mit geflanschte Kopfstück und Flansch Anschlüssen, Class 150.
Zur Liste hinzufügen

1.485,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.737,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
YVI (YDF)
Typ
1850
Norm
ASME
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
8" (200)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 150
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T1, Serie 7
Einbaulänge
292 mm
Bedienung
Schneckengetriebe
Voller Durchgang
Ja
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Mit Stellungsanzeige
Nein
Dichtung
Trim 8
Material Schieber
ASTM A216 WCB
Material Spindel
ASTM A182 F6A
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
ASTM A216 WCB
Material Deckeldichtung
Edelstahl 304 SW Grafit
Material Bedienelement
Sphäroguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
426 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
20 bar
Zulassungen
ISO 15848
DN
8" (200)
A
343 mm
H
1100 mm
L
292 mm
M
530 mm
Gewicht
131 kg