2.550,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.983,50 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | YVI (YDF) |
Typ | 1850 |
Norm | ASME |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A216 WCB |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | 12" (300) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 150 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | ASME B16.10, T1, Serie 7 |
Einbaulänge | 356 mm |
Bedienung | Freies Wellenende |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F14 |
Voller Durchgang | Ja |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Mit Stellungsanzeige | Nein |
Dichtung | Trim 8 |
Material Schieber | ASTM A216 WCB |
Material Spindel | ASTM A182 F6A |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Deckel | ASTM A216 WCB |
Material Deckeldichtung | Edelstahl 304 SW Grafit |
Material Bedienelement | Sphäroguss |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 426 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 20 bar |
Zulassungen | ISO 15848 |
DN | 12" (300) |
A | 483 mm |
H | 1396 mm |
L | 356 mm |
M | 450 mm |
Gewicht | 274 kg |