Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | YVI (YDF) |
Typ | 1817 |
Norm | ASME |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8M |
Nennweite | 3" (80) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 300 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | ASME B16.10, T2, Serie 17 |
Einbaulänge | 318 mm |
Kegelform | Scharnierklappe |
Dichtung | Trim 12 |
Material Kegel | ASTM A351 CF8M |
Material Deckel | ASTM A351 CF8M |
Material Deckeldichtung | Edelstahl 304 SW Grafit |
Material Spindel | ASTM A182 F316 |
Material Gelenkarm | ASTM A351 CF8M |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -29 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 538 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 50 |
DN | 3" (80) |
A | 210 mm |
H | 231 mm |
L | 318 mm |
Gewicht | 40 kg |