Eriks
YVI (YDF)

YVI (YDF) Rückschlagventil Typ: 1817 Edelstahl/Trim 12 Scharnierklappe Gerade Class 300 Flansch 14" (350)

  • ERIKS:14673576
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
YVI (YDF)
Typ
1817
Norm
ASME
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
14" (350)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 300
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T2, Serie 17
Einbaulänge
838 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Dichtung
Trim 12
Material Kegel
ASTM A351 CF8M
Material Deckel
ASTM A351 CF8M
Material Deckeldichtung
Edelstahl 304 SW Grafit
Material Spindel
ASTM A182 F316
Material Gelenkarm
ASTM A351 CF8M
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
538 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
50
DN
14" (350)
A
584 mm
H
609 mm
L
838 mm
Gewicht
595 kg