Eriks
YVI (YDF)

YVI (YDF) Rückschlagventil Typ: 1816 Edelstahl/Trim 12 Scharnierklappe Gerade Class 150 Flansch 4" (100)

  • ERIKS:14673588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
YVI (YDF)
Typ
1816
Norm
ASME
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
4" (100)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 150
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T2, Serie 17
Einbaulänge
292 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Dichtung
Trim 12
Material Kegel
ASTM A351 CF8M
Material Deckel
ASTM A351 CF8M
Material Deckeldichtung
Edelstahl 304 SW Grafit
Material Spindel
ASTM A182 F316
Material Gelenkarm
ASTM A351 CF8M
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
538 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
20
DN
4" (100)
A
229 mm
H
213 mm
L
292 mm
Gewicht
42 kg