Eriks
YVI (YDF)

YVI (YDF) Absperrventil Typ: 1826 Edelstahl/Trim 12 Fester Kegel Gerade Class 150 Flansch 2" (50)

  • ERIKS:14673578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gegossener Edelstahl-Absperrventil, OS&Y mit geflanschtem Kopfstück und Flansch Anschlüssen, Class 150.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
YVI (YDF)
Typ
1826
Norm
ASME
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 150
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T1, Serie 15
Einbaulänge
203 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Trim 12
Material Kegel
ASTM A182 F316
Material Spindel
ASTM A182 F316
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
ASTM A351 CF8M
Material Deckeldichtung
SWG 316/Graphit
Material Bedienelement
Sphäroguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
538 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
20 bar
DN
2" (50)
H
315 mm
L
203 mm
M
200 mm
Gewicht
23 kg