Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | YVI (YDF) |
Typ | 1826 |
Norm | ASME |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8M |
Nennweite | 10" (250) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 150 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | ASME B16.10, T1, Serie 15 |
Einbaulänge | 622 mm |
Bedienung | Handrad, steigend mit steigender Spindel |
Kegelform | Fester Kegel |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Trim 12 |
Material Kegel | ASTM A182 F316 |
Material Spindel | ASTM A182 F316 |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Deckel | ASTM A351 CF8M |
Material Deckeldichtung | SWG 316/Graphit |
Material Bedienelement | Sphäroguss |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -29 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 538 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 20 bar |
DN | 10" (250) |
H | 608 mm |
L | 622 mm |
M | 450 mm |
Gewicht | 318 kg |