Eriks
YOKOTA

YOKOTA Zieh- und Einschlaggerät 20mm

  • ERIKS:11929981
  • Hersteller:YDP-20
Image 1
Das Zieh- und Einschlaggerät kann im Stanzwerkzeug-, Pressform- und Vorrichtungsbau eingesetzt werden, um Zylinder- bzw. Kegelstifte mit Innengewinde einzuschlagen oder herauszuziehen. Es ist ein solides, handliches und einfach zu bedienendes Werkzeug, das die Produktivität erhöht, wobei zugleich die Zylinderstifte erneut verwendet werden können. Der Lieferumfang umfasst die folgenden Schraubstempel: M8 x 50L: 6503-0022-00-13, M10 x 50L: 6503-0022-00-14 und M12 x 50L: 6503-0022-00-15.
Zur Liste hinzufügen

1.324,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.549,08 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
YOKOTA