Eriks
YOKOTA

YOKOTA Schlagschrauber 3/8"

  • ERIKS:11930008
  • Hersteller:YW-6CL
Image 1
Dieser Winkelschlagschrauber von Yokota wurde für die industrielle Anwendung konzipiert.
Eine hochklassige Maschine, auf die sich die Produktion den ganzen Tag verlassen kann.
Speziell für De-/Montagearbeiten auf geringem Raum.
Merkmale: * ergonomische Form, gut ausbalanciert * Kraft stufenlos einstellbar * schallgedämpfter Luftausgang
Zur Liste hinzufügen

840,00 €/ Stückexkl. MwSt

982,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
YOKOTA
Anschluss
3/8
Anschluss Einlass
1/4
Drehzahl
6,500 rpm
Drehmoment
145 Nm
Durchmesser Luftzufuhr
6.5 mm
Schallleistungspegel
81 dB
Vibrationen
18 m/s²