Eriks
YOKOTA

YOKOTA Meißelhammer 4-Kt 12,3x16x28mm

  • ERIKS:23177357
  • Hersteller:F-25
Image 1
Dieser Meißelhammer von Yokota ist ausgestattet mit einem Schnellwechsler für Meißel.
Der Hammer hat eine hohe Schlagfrequenz und ist für die industrielle Anwendung geeignet, so z.B. für die Bearbeitung von Schweißnäten.
Merkmale: * ergonomische Form, hervorragend ausbalanciert * leicht und kompakt * vibrations- und geräuschreduziert
Zur Liste hinzufügen

331,00 €/ Stückexkl. MwSt

387,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
YOKOTA
Anschluss Einlass
1/4
Durchmesser Luftzufuhr
6.5 mm
Hub
22
Schallleistungspegel
91 dB
Vibrationen
12 m/s²
Max. Einzelschlagenergie
5.1 J
Schlagzahl
4000
Aufnahmeschaft
V12,3 x 16 x 28