Eriks
YOKOTA

YOKOTA Impulsschrauber 3/4"

  • ERIKS:11930024
  • Hersteller:YX-3000
Image 1
Yokota Impulsschrauber werden von der Industrie weltweit in der Verschraubungstechnik eingesetzt.
Die Schrauber haben einen niedrigen Geräuschpegel, geringe Vibration, ein günstiges Gewichts-/Leistungsverhältnis und - besonders wichtig -
Sie haben kein Reaktionsmoment.
Pistolenausführung.
Zur Liste hinzufügen

2.308,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.700,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
YOKOTA
Anschluss
3/4
Anschluss Einlass
1/4
Drehzahl
4,700 rpm
Durchmesser Luftzufuhr
13 mm
Schallleistungspegel
80 dB
Vibrationen
3.9 m/s²