Eriks
YOKOTA

YOKOTA Horizontalschleifer 65 x 9½ mm

  • ERIKS:23177442
  • Hersteller:GS-2EFS
Image 1
Dieser Horizontalschleifer von Yokota is versehen mit doppelreihigen Kugellagern für lange Betriebszeiten.
Der Schleifer ist ausgestattet mit einer Regulierung für die korrekte Drehzahl; das bedeutet für Sie eine Verbesserung des Wirkungsgrades und ein
Plus an Sicherheit.
Merkmale: * ergonomische Form, gut ausbalanciert * Sicherheitsstartknopf
Zur Liste hinzufügen

384,00 €/ Stückexkl. MwSt

449,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
YOKOTA
Drehzahl
14000 rpm
Anschluss Einlass
1/4
Durchmesser Luftzufuhr
10 mm
Schallleistungspegel
84 dB
Vibrationen
3 m/s²
Leistung
0.45 kW