Eriks
YOKOTA

YOKOTA Bohrmaschine 6-8 mm 2.800 rpm

  • ERIKS:23177333
  • Hersteller:YRD-6NBK
Image 1
Dieser Yokota Bohrmaschine ist geeignet für industrielle Anwendungen.
Der Abzug mit zwei Stufen ermöglicht es, um die Bohrerspitze auf niedriger Drehzahl einzusetzen, um danach auf hoher Drehzahl den Arbeitsvorgang
zu erledigen.
Merkmale: * kompakt und leichtgewichtig * niedriger Vibrationspegel * Entlüftung durch den Griff, schallgedämpft *
inklusive 10mm Schnellspannbohrfutter
Zur Liste hinzufügen

387,00 €/ Stückexkl. MwSt

452,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
YOKOTA
Leistung
0.33 kW
Drehzahl
2800 rpm
Anschluss Einlass
1/4
Drehrichtung rechts
Ja
Drehrichtung links
nein
Durchmesser Luftzufuhr
10 mm
Schallleistungspegel
76 dB
Vibrationen
3 m/s²