205,40 €/ Stückexkl. MwSt
240,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WILLBRANDT |
Typ | 46 |
Farbcode | Rot |
Einbaulänge | 130 mm |
Typ | 46 |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Aufsführung mit Bewegungslimitierer | Nein |
Material Innenwand Balg | EPDM |
Nennweite | DN32 |
Bewegungsaufnahme axial + | 15 mm |
Bewegungsaufnahme axial- | 30 mm |
Bewegungsaufnahme lateral +/- | 10 mm |
Bewegungsaufnahme zirkulär +/- | 30 ° |
Material Einlage | PA (Nylon) |
Material Außenwand Balg | EPDM |
Material Anschluss | Grauguss |
Gewindeanschluss | Außengewinde |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1.1/4 |
Gesamtlänge | 240 mm |