594,16 €/ Stückexkl. MwSt
695,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WILLBRANDT |
Typ | 46 |
Farbcode | Gelb |
Einbaulänge | 130 mm |
Typ | 46 |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Aufsführung mit Bewegungslimitierer | Nein |
Material Innenwand Balg | NBR schwarz |
Nennweite | DN50 |
Bewegungsaufnahme axial + | 15 mm |
Bewegungsaufnahme axial- | 30 mm |
Bewegungsaufnahme lateral +/- | 10 mm |
Bewegungsaufnahme zirkulär +/- | 30 ° |
Material Einlage | Kohlenstoffstahl |
Material Außenwand Balg | CR (Neopren) |
Material Anschluss | Grauguss |
Gewindeanschluss | Außengewinde |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 2" |
Gesamtlänge | 260 mm |