Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator Typ 46 jaune ST, Außengewinde 1.1/2" BSPT - DN40

  • ERIKS:12438176
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Typ 46 – Dieser Gummikompensator mit flacher Welle kommt hauptsächlich in Industrieanwendungen zum Einsatz, beispielsweise im Maschinen- und Leitungsbau, in Heizungsanlagen, in der Klimatechnik, in Schwimmbädern usw.

Besondere Eigenschaften:
Kurze Einbaulänge, gute Schwingungsisolation, einfache und schnelle Montage mithilfe eines Gewindes.
Der Gummibalg ist in fünf verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich. Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben.

Aufbau:
Gummibalg innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylonfasern. Ferner gibt es einen Balg in EPDM-Ausführung mit Stahldrahteinlagen.

Gewindeanschlüsse:
Dreiteilige Überwurfkupplung mit Innen- oder Außengewinde (BSPP). Material Gewindeanschlüsse: Stahlguss, verzinkt. Weitere Werkstoffe wie Messing und Edelstahl sind auf Anfrage lieferbar.

Vakuumbeständigkeit:
Kompensatoren vom Typ  46 haben eine Vakuumbeständigkeit von 50%.

Einsatzbereiche:
Geeignet für Mineralölprodukte, Motorkraftstoffe und Gase

Material Balg innen:
EPDM, schwarz

Material Einlage:
Stahlfasern

Material Balg außen:
EPDM, schwarz, markiert mit gelber Vulkanette

Material Gewindeanschluss:
Stahlguss, verzinkt

Temperatur- und Druckbeständigkeit:
16 bar bei 50°C
10 bar bei 100°C
6 bar bei 110°C

Berstdruck:
> 50 bar
Zur Liste hinzufügen

501,61 €/ Stückexkl. MwSt

586,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
46
Farbcode
Gelb
Einbaulänge
130 mm
Typ
46
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Material Innenwand Balg
NBR schwarz
Nennweite
DN40
Bewegungsaufnahme axial +
15 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
10 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
30 °
Material Einlage
Kohlenstoffstahl
Material Außenwand Balg
CR (Neopren)
Material Anschluss
Grauguss
Gewindeanschluss
Außengewinde
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1.1/2
Gesamtlänge
250 mm