891,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.042,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WILLBRANDT |
Typ | 80/3 |
Farbe | Weiss |
Einbaulänge | 100 mm |
Typ | 80/3 |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |
Aufsführung mit Bewegungslimitierer | Nein |
Material Faltenbalg | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Nennweite | DN80 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Material Flansch | Kohlenstoffstahl |
Bewegungsaufnahme axial +/- | 16 mm |
Bewegungsaufnahme lateral +/- | 12 mm |
Antistatisch | nein |