Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator PTFE Typ 80/3 DN 50 L=75

  • ERIKS:10040063
Image 1
Zur Liste hinzufügen

643,20 €/ Stückexkl. MwSt

752,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
80/3
Farbe
Weiss
Einbaulänge
75 mm
Typ
80/3
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Material Faltenbalg
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Nennweite
DN50
Druckstufe Flansch
PN16
Material Flansch
Kohlenstoffstahl
Bewegungsaufnahme axial +/-
15 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
10 mm
Antistatisch
nein