Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator PTFE Typ 80/3 DN 32 L=50

  • ERIKS:10040061
Image 1
Zur Liste hinzufügen

383,40 €/ Stückexkl. MwSt

448,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
80/3
Farbe
Weiss
Einbaulänge
50 mm
Typ
80/3
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Material Faltenbalg
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Nennweite
DN32
Druckstufe Flansch
PN16
Material Flansch
Kohlenstoffstahl
Bewegungsaufnahme axial +/-
14 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
9 mm
Antistatisch
nein