2.025,60 €/ Stückexkl. MwSt
2.369,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WILLBRANDT |
Typ | 80/3 |
Farbe | Weiss |
Einbaulänge | 125 mm |
Typ | 80/3 |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 7 bar |
Aufsführung mit Bewegungslimitierer | Nein |
Material Faltenbalg | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Nennweite | DN250 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Material Flansch | Kohlenstoffstahl |
Bewegungsaufnahme axial +/- | 24 mm |
Bewegungsaufnahme lateral +/- | 15 mm |
Antistatisch | nein |