Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator PTFE Typ 80/3 DN 200 L=150

  • ERIKS:10040069
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.584,20 €/ Stückexkl. MwSt

3.023,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
80/3
Farbe
Weiss
Einbaulänge
150 mm
Typ
80/3
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
7 bar
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Material Faltenbalg
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Nennweite
DN200
Druckstufe Flansch
PN10
Material Flansch
Kohlenstoffstahl
Bewegungsaufnahme axial +/-
22 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
15 mm
Antistatisch
nein