Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator PTFE Typ 80/3 DN 100 L=100

  • ERIKS:10040066
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.105,20 €/ Stückexkl. MwSt

1.293,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
80/3
Farbe
Weiss
Einbaulänge
100 mm
Typ
80/3
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
85 bar
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Material Faltenbalg
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Nennweite
DN100
Druckstufe Flansch
PN16
Material Flansch
Kohlenstoffstahl
Bewegungsaufnahme axial +/-
18 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
13 mm
Antistatisch
nein