Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator Modell 60 WRG2 DN40 PN40

  • ERIKS:11050670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Typ 60 WGR2: Gummikompensator in spezieller Ausführung zur Dämpfung von Schwingungen und Schall in Rohrleitungen, Material EPDM, bis zu 100°C bei 10 bar, einvulkanisierte Stahlflansche. Bohrung PN10 (DIN 2632) mit Gewindebohrungen. Langlebiges Produkt.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
60
Nennweite
DN40
Druckstufe Flansch
PN40
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Typ
60
Material Innenwand Balg
EPDM
Material Außenwand Balg
EPDM
Einbaulänge
70 mm