Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 55 grün PN10 Stahl 'C' DN250

  • ERIKS:11256693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.194,05 €/ Stückexkl. MwSt

1.397,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
55
Nennweite
DN250
Druckstufe Flansch
PN10
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
12 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Grün
Typ
55
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
CSM (Hypalon)
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
CSM (Hypalon)
Aufsführungsform
C
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Ja
Einbaulänge
175 mm