949,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.110,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WILLBRANDT |
Typ | 55 |
Nennweite | DN200 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Bewegungsaufnahme axial + | 30 mm |
Bewegungsaufnahme axial- | 30 mm |
Bewegungsaufnahme lateral +/- | 30 mm |
Bewegungsaufnahme zirkulär +/- | 12 ° |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 20 % |
Farbcode | Grün |
Typ | 55 |
Material Flansch | Stahl, galvanisch verzinkt |
Material Innenwand Balg | CSM (Hypalon) |
Material Einlage | PA (Nylon) |
Material Außenwand Balg | CSM (Hypalon) |
Aufsführungsform | C |
Aufsführung mit Bewegungslimitierer | Ja |
Einbaulänge | 175 mm |