Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 53 schwarz/CR PN40 Stahl 'C' DN32

  • ERIKS:10040405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Typ 53 schwarz mit Begrenzern
Kaltwasser-Kompensator, Neopren, 16 bar

Einsatzbereiche
  • Geeignet für Kalt- und Warmwasser    
  • Auch geeignet für Wasser-in-Öl-Emulsionen    
  • Kurze Einbaulänge    
  • Gute Schwingungsisolation    
  • Sehr große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular    
  • Einfache Reinigung dank der flachen Wellenform    
  • Dieses Modell begrenzt die Bewegungsaufnahme und schränkt die Reaktionskraft des Kompensators ein.
Temperaturbereich
-25°C bis +70°C

Betriebsdruck bis DN600:
16 bar bei 50°C
12 bar bei 70°C

Berstdruck
Sicherheitsfaktor 1:3

Vakuumbeständigkeit
  • Alle Abmessungen 20%    
  • 100% bei Anwendung eines Vakuumstützrings
Material Balg innen
  • CR, schwarz    
  • Antistatisch R < 1GΩ
Material Einlagen
Nylon

Material Balg außen
  • CR, schwarz
  • UV-beständig
Material Flansche
  • Stahl, galvanisch verzinkt    
  • Mit durchgehenden Bohrungen versehen
  • Keine Dichtung erforderlich
Zugstangen
  • Bis DN200: 2 Stück    
  • DN250 bis DN600: 4 Stück
Standard-Lieferumfang
Einbauvorschriften

Optionen
  • Modell mit Vakuumstützring    
  • Flansche: Edelstahl oder thermisch verzinkt    
  • Flansche gemäß anderer Normen    
  • Größere Maße auf Anfrage lieferbar    
  • Stützkappen
Zur Liste hinzufügen

210,93 €/ Stückexkl. MwSt

246,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
53
Nennweite
DN32
Druckstufe Flansch
PN40
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
30 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Schwarz
Typ
53
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
CR (Neopren)
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
EPDM
Aufsführungsform
C
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Ja
Einbaulänge
130 mm