Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 53 rot/PA PN40 Stahl 'A' DN32

  • ERIKS:10040313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

121,55 €/ Stückexkl. MwSt

142,21 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
53
Nennweite
DN32
Druckstufe Flansch
PN40
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
30 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Rot
Typ
53
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
EPDM
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
EPDM
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
130 mm