1.275,49 €/ Stückexkl. MwSt
1.492,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WILLBRANDT |
Typ | 53 |
Nennweite | DN350 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Bewegungsaufnahme axial + | 30 mm |
Bewegungsaufnahme axial- | 30 mm |
Bewegungsaufnahme lateral +/- | 30 mm |
Bewegungsaufnahme zirkulär +/- | 12 ° |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 20 % |
Farbcode | Rot |
Typ | 53 |
Material Flansch | Stahl, galvanisch verzinkt |
Material Innenwand Balg | EPDM |
Material Einlage | PA (Nylon) |
Material Außenwand Balg | EPDM |
Aufsführungsform | A |
Aufsführung mit Bewegungslimitierer | Nein |
Einbaulänge | 130 mm |