Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 53 gelb/PA PN16 Edelstahl 'A' DN80

  • ERIKS:13544871
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Typ 53 gelb
NBR Ölkompensator 16 bar

Einsatzbereiche
  • Geeignet für Öl und Gas    
  • Kurze Einbaulänge    
  • Gute Schwingungsisolation    
  • Sehr große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular    
  • Einfache Reinigung dank der flachen Wellenform    
  • Nicht geeignet für Kraftstoff

Temperaturbereich
-20°C bis +80°C

Betriebsdruck bis DN600:
16 bar bei 50°C
12 bar bei 70°C
10 bar bei 80°C

Berstdruck
Sicherheitsfaktor 1:3

Vakuumbeständigkeit
  • Alle Abmessungen 20%    
  • 100% bei Anwendung eines Vakuumstützrings

Material Balg innen
  • NBR, schwarz    
  • Elektrisch leitend R < 1MΩ

Material Einlagen
Nylon

Material Balg außen
CR, schwarz, mit gelbem Streifen

Material Flansche
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Mit durchgehenden Bohrungen versehen    
  • Keine Dichtung erforderlich

Standard-Lieferumfang
Einbauvorschriften

Optionen
  • Modell mit Vakuumstützring    
  • Modell mit Bewegungsbegrenzern/Zugstangen    
  • Flansche: Edelstahl oder thermisch verzinkt    
  • Flansche gemäß anderer Normen    
  • Größere Maße auf Anfrage lieferbar    
  • Stützkappen
Zur Liste hinzufügen

630,00 €/ Stückexkl. MwSt

737,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WILLBRANDT