Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 51 LILA PN40 Stahl 'C' DN40

  • ERIKS:10040429
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Typ 51 – Dieser Gummikompensator ist ein flexibles Modell mit flacher Welle wie bei Typ 50. Dieser Kompensator wird in der chemischen Industrie eingesetzt, wo neben einer hohen chemischen Beständigkeit auch hohe Temperaturen eine Rolle spielen.

Besondere Eigenschaften:

Kurze Einbaulänge.
Gute Schwingungsisolierung
Sehr große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular.

Aufbau:
Gummibalg (FPM) innen und außen glatt, mit Einlagen aus Aramid-Fasern. Dank der anvulkanisierten Dichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung sind Flanschdichtungen überflüssig.

Flansche:
Drehbare Flansche mit durchgehenden Schraublöchern für Standardschrauben und -muttern. Standard-Flanschbohrung gemäß PN10, andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.

Einsatzbereiche:
Geeignet für schwere Chemikalien sowie für höhere Temperaturen

Material Balg innen:
FPM

Material Einlage:
Aramid

Material Balg außen:
EPDM, schwarz, markiert mit violetter Vulkanette

Temperatur- und Druckbeständigkeit:
25 bar bei 50°C
16 bar bei 120°C
4 bar bei 150°C

Berstdruck:
> 50 bar

Bewegungsbegrenzer/Zugstangen
Ein Kompensator ist ein flexibles Element, das unter Druck versucht, die Leitung in Axialrichtung wegzudrücken. Dies nennt man die Reaktionskraft. Beim Bau der Leitungsanlagen ist dies zu berücksichtigen, und die Anlage muss mit den erforderlichen Gleitlagern und Festpunkten ausgestattet werden. Wird ein Kompensator hauptsächlich zur Isolierung von Schwingungen eingebaut, kann die Reaktionskraft durch in Gummibuchsen gelagerte Zugstangen aufgefangen werden. Bei den Bewegungsbegrenzern gibt es zwei Standardausführungen.

Die zulässige Bewegungskapazität hängt von der Mediumtemperatur ab:
Temperatur/Bewegungskapazität:
bis 50°C: 100%
bis 70°C: 75%
bis 90°C: 60%
Zur Liste hinzufügen

1.175,20 €/ Stückexkl. MwSt

1.374,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
51
Nennweite
DN40
Druckstufe Flansch
PN40
Bewegungsaufnahme axial +
10 mm
Bewegungsaufnahme axial-
20 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
15 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
20 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
25 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Lila
Typ
51
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
CR (Neopren)
Material Einlage
Aramid
Material Außenwand Balg
EPDM
Aufsführungsform
C
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Ja
Einbaulänge
130 mm