511,88 €/ Stückexkl. MwSt
598,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WILLBRANDT |
Typ | 51 |
Nennweite | DN125 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Bewegungsaufnahme axial + | 15 mm |
Bewegungsaufnahme axial- | 20 mm |
Bewegungsaufnahme lateral +/- | 15 mm |
Bewegungsaufnahme zirkulär +/- | 20 ° |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 25 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 20 % |
Farbcode | Lila |
Typ | 51 |
Material Flansch | Stahl, galvanisch verzinkt |
Material Innenwand Balg | EPDM |
Material Einlage | Aramid |
Material Außenwand Balg | EPDM |
Aufsführungsform | A |
Aufsführung mit Bewegungslimitierer | Nein |
Einbaulänge | 130 mm |