Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 51 LILA PN10 Stahl 'A' DN250

  • ERIKS:10040424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

914,55 €/ Stückexkl. MwSt

1.070,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
51
Nennweite
DN250
Druckstufe Flansch
PN10
Bewegungsaufnahme axial +
15 mm
Bewegungsaufnahme axial-
20 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
15 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
10 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
25 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Lila
Typ
51
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
IIR (Butyl)
Material Einlage
Aramid
Material Außenwand Balg
EPDM
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
130 mm