431,60 €/ Stückexkl. MwSt
504,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WILLBRANDT |
Typ | 50 |
Nennweite | DN80 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Bewegungsaufnahme axial + | 15 mm |
Bewegungsaufnahme axial- | 15 mm |
Bewegungsaufnahme lateral +/- | 15 mm |
Bewegungsaufnahme zirkulär +/- | 15 ° |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 6 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 20 % |
Farbcode | Rot |
Typ | 50 |
Material Flansch | Stahl, galvanisch verzinkt |
Material Innenwand Balg | EPDM |
Mit PTFE-Verkleidung | Ja |
Material Einlage | PA (Nylon) |
Material Außenwand Balg | EPDM |
Aufsführungsform | C |
Aufsführung mit Bewegungslimitierer | Ja |
Einbaulänge | 130 mm |