7.130,50 €/ Stückexkl. MwSt
8.342,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WILLBRANDT |
Typ | 50 |
Nennweite | DN800 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Bewegungsaufnahme axial + | 30 mm |
Bewegungsaufnahme axial- | 50 mm |
Bewegungsaufnahme lateral +/- | 30 mm |
Bewegungsaufnahme zirkulär +/- | 6 ° |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 20 % |
Farbcode | Rot |
Typ | 50 |
Material Flansch | Stahl, galvanisch verzinkt |
Material Innenwand Balg | EPDM |
Material Einlage | Aramid |
Material Außenwand Balg | EPDM |
Aufsführungsform | A |
Aufsführung mit Bewegungslimitierer | Nein |
Einbaulänge | 250 mm |