Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 50 orange PA PN40 Stahl 'A' DN32

  • ERIKS:11256403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Typ 50 – Dieser Gummikompensator ist ein flexibles Modell mit flacher Welle. Dieser Kompensator kommt in sämtlichen Anwendungsbereichen der Industrie zum Einsatz, beispielsweise im Maschinen- und Leitungsbau, in zentralen Tanklagern, in der Papier-, Nahrungsmittel- und petrochemischen Industrie usw.

Besondere Eigenschaften:

Kurze Einbaulänge.
Gute Schwingungsisolierung
Sehr große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular.
Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Der Gummibalg ist in sieben verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich. Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben. Auch eine spezielle „Chemie“-Ausführung mit PTFE-Auskleidung gehört zu den lieferbaren Modellen.

Aufbau:
Gummibalg, innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylon- oder Aramid-Fasern. Dank der anvulkanisierten Dichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung sind Flanschdichtungen überflüssig.

Flansche:
Drehbare Flansche mit durchgehenden Schraublöchern für Standardschrauben und -muttern. Standard-Flanschbohrung gemäß PN10, andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.

Einsatzbereiche:
Geeignet für flüssiges Butan und Propan gemäß DIN 51622 (LPG)
Ferner geeignet für Benzin, Diesel, Heizöl, Öl, Schmieröl und Erdgas

Material Balg innen:
NBR, schwarz

Material Einlage:
Spezielle zugfeste Nylon-Fasern

Material Balg außen:
CR, schwarz, markiert mit orangefarbener Vulkanette

Temperatur- und Druckbeständigkeit:
20 bar bei -30°C
25 bar bei 50°C
16 bar bei 70°C

Berstdruck: > 50 bar.
Zur Liste hinzufügen

335,08 €/ Stückexkl. MwSt

392,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
50
Nennweite
DN32
Druckstufe Flansch
PN40
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
30 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
25 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Orange
Typ
50
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
NBR schwarz
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
CR (Neopren)
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
130 mm