Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 50 grün PN10 Stahl 'A' DN1000

  • ERIKS:11256485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9.438,00 €/ Stückexkl. MwSt

11.042,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
50
Nennweite
DN1000
Druckstufe Flansch
PN10
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
50 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
5 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Grün
Typ
50
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
CSM (Hypalon)
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
CR (Neopren)
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
300 mm