Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 50 gelb/Tankwagen PN10 Stahl 'C' DN350

  • ERIKS:11256475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2.046,85 €/ Stückexkl. MwSt

2.394,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
50
Nennweite
DN350
Druckstufe Flansch
PN10
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
50 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
8 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Gelb
Typ
50
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
NBR schwarz
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
CR (Neopren)
Aufsführungsform
C
TW-Flansch
Ja
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Ja
Einbaulänge
200 mm