Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WIKA |
Serie | T15.R |
Typ | 30090 |
Ausführung | Temperatur Railtransmitter |
Messelement | Pt100 3 Leiter |
Messbereich | von 0 bis 200 °C |
Ausgangssignal | 4 - 20 mA |
Mit Display | Nein |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Versorgungsspannung | 8 - 35V DC |
Schienenmontage | Ja |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP20 |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 85 °C |
a | 99 mm |
b | 17.5 mm |
h | 113.6 mm |