Eriks
WIKA

WIKA Temperatur Transmitter Typ: 30090 Serie: T15.R Pt100 3 Leiter Kunststoff Messbereich: von 0 zu 150°C Schienenmontage

  • ERIKS:14849809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIKA
Serie
T15.R
Typ
30090
Ausführung
Temperatur Railtransmitter
Messelement
Pt100 3 Leiter
Messbereich
von 0 bis 150 °C
Ausgangssignal
4 - 20 mA
Mit Display
Nein
Material Gehäuse
Kunststoff
Versorgungsspannung
8 - 35V DC
Schienenmontage
Ja
Schutzgrad (IP-Wert)
IP20
Umgebungstemperatur
von -40 bis 85 °C
a
99 mm
b
17.5 mm
h
113.6 mm