Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WIKA |
Serie | TR21C |
Typ | 30881 |
Ausführung | Temperatur Transmitter |
Ausführung des Anschlusskopfes | Kompakt mit Stecker |
Messelement | Pt1000 |
Genauigkeitsklasse | Klasse A IEC 60751 |
Messbereich | von -30 bis 150 °C |
Einstellbereich | von 0 bis 150 °C |
Ausgangssignal | 4 - 20 mA |
Mit Display | Nein |
Prozessanschluss | Tri-clamp |
Größe Prozessanschluss | DN15 - DN20 |
Mit Halsrohr | Nein |
Mit Tauchrohr | Nein |
Durchmesser Sensor | 6 mm |
Einstecklänge | 50 mm |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Oberflächenrauheit der Außenseite | ≤ 0,76 µm Ra – SF3 |
Material Sensor | Edelstahl 316L (1.4404) |
Versorgungsspannung | 10 - 30 V DC |
Elektrischer Anschluss | M12x1 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67/IP69 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Max. Betriebsdruck | PN25 |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 85 °C |
Artikel | DN15 - DN20 |
a | 19 mm |
b | 6.35 mm |
D | 34 mm |
d | 6 mm |
h | 52 mm |