Eriks
WIKA

WIKA Temp tr 30881 TR21C TC DN15-20 L=25x6mm Tri-clamp DIN32676 4-20mA 0-150°C M12

  • ERIKS:14675239
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIKA
Serie
TR21C
Typ
30881
Ausführung
Temperatur Transmitter
Ausführung des Anschlusskopfes
Kompakt mit Stecker
Messelement
Pt1000
Genauigkeitsklasse
Klasse A IEC 60751
Messbereich
von -30 bis 150 °C
Einstellbereich
von 0 bis 150 °C
Ausgangssignal
4 - 20 mA
Mit Display
Nein
Prozessanschluss
Tri-clamp
Größe Prozessanschluss
DN25 - DN40
Mit Halsrohr
Nein
Mit Tauchrohr
Nein
Durchmesser Sensor
6 mm
Einstecklänge
25 mm
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Oberflächenrauheit der Außenseite
≤ 0,76 µm Ra – SF3
Material Sensor
Edelstahl 316L (1.4404)
Versorgungsspannung
10 - 30 V DC
Elektrischer Anschluss
M12x1
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67/IP69
Explosionsgeschützt
Nein
Max. Betriebsdruck
PN25
Umgebungstemperatur
von 0 bis 85 °C
Artikel
DN25 - DN40
a
19 mm
b
6.35 mm
D
50.5 mm
d
6 mm
h
52 mm