Eriks
WIKA

WIKA Solid-Front Manometer Typ: 1366 Serie: 232.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R160 von 0 zu 6 bar 1.0 % Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:14809390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solid-front Manometer nach EN 837-1 und erhöhten Sicherheitsvorschriften, ausgestattet mit einer Edelstahl-Schutzwand, die fest mit dem Gehäuse zwischen Rohrfeder und Zifferblatt verbunden ist.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIKA
Serie
232.30
Typ
1366
Ausführung
Solid-Front
EN-Norm
EN 837-1
Gehäusedurchmesser
160 mm
Messbereich
von 0 bis 6
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Blow-out inbegriffen
Ja
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
7.8 bar
Schutzklasse
IP65
Mediumtemperatur
von -40 bis 200 °C
Umgebungstemperatur
von -40 bis 60 °C
Explosionsgeschützt
Nein
Gehäusedurchmesser
R160
a
27 mm
b
58 mm
D
161 mm
h
118 mm
SW
22 mm