Eriks
WIKA

WIKA Solid-Front Manometer Typ: 1366 Serie: 232.30 Edelstahl 304/Polycarbonat R100 von 0 zu 10 bar 1.0 % Anschluss unten Ex h Fettfrei Für Sauerstoff geeignet Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:14876953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solid-front Manometer nach EN 837-1 und erhöhten Sicherheitsvorschriften, ausgestattet mit einer Edelstahl-Schutzwand, die fest mit dem Gehäuse zwischen Rohrfeder und Zifferblatt verbunden ist.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIKA
Serie
232.30
Typ
1366
Ausführung
Solid-Front
EN-Norm
EN 837-1
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von 0 bis 10
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Blow-out inbegriffen
Ja
Drosselschraube im Anschluss
Ja
Drosselschraube Größe
Ø 0,3 mm (0,012")
Material Drosselschraube
Edelstahl
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe
Polycarbonat
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
13 bar
Fettfrei
Ja
Für Sauerstoff geeignet
Ja
Schutzklasse
IP65
Mediumtemperatur
von -40 bis 200 °C
Umgebungstemperatur
von -40 bis 60 °C
Explosionsgeschützt
Ja
Ex-Klasse
Ex h
Explosionsgeschützt Norm
II 2G Ex h IIC T6-T1 GbX / II 2D Ex h IIIC T85-T450 ⁰C DbX
Gehäusedurchmesser
R100
a
25 mm
b
57.5 mm
D
101 mm
h
87 mm
SW
22 mm