Eriks
WIKA

WIKA Schwinggabelschalter Typ: 8384 Serie: TLS-HM Edelstahl 316L (1.4404) Länge des Vorkommens: 60mm 4 pin M12x1 10 - 30 V DC Transistor PNP 2" Tri-clamp

  • ERIKS:15047358
  • Hersteller:14848892
Image 1
Wenn die Schwinggabel von der Vibrationsfüllstandsschalter in Flüssigkeit eingetaucht wird, sinkt die Resonanzfrequenz. Die Frequenzänderung wird von der Elektronic erfasst und in ein Schaltsignal umgewandelt.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIKA
Serie
TLS-HM
Typ
8384
Ausführung
Schwinggabelschalter
Prozessanschluss
Tri-clamp
Anschlussnorm
ASME-BPE
Größe Prozessanschluss
2"
Länge des Vorkommens
60 mm
Material Sensor
Edelstahl 316L (1.4404)
Sensor Qualitätsklasse
1.4404
Oberflächenrauheit der Außenseite
Ra ≤ 0,76 µm
Material elektrisches Gehäuse
Edelstahl 316L (1.4404)
Versorgungsspannung
10 - 30 V DC
Differenzbereich/Schalthysterese
≤ 3 mm
Elektrischer Anschluss
4 pin M12x1
Zeitverzögerung
0,5 sec. trocken-zu-nass/1,0 sec. nass-zu-trocken s
Ausgangsart
Transistor PNP
Max. Betriebsdruck
64 bar
Mediumtemperatur
von -40 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -40 bis 60 °C
Min. spezifische Masse Flüssigkeit
500 kg/m³
Max. Viskosität
2500 mm²/s
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66/IP68 bis zu 3 Meter