Eriks
WIKA

WIKA Schwinggabelschalter Typ: 8384 Serie: TLS-HM Edelstahl 316L (1.4404) Länge des Vorkommens: 60mm 4 pin M12x1 10 - 30 V DC Relais SPST 1" Tri-clamp

  • ERIKS:14674706
  • Hersteller:14696871
Image 1
Wenn die Schwinggabel von der Vibrationsfüllstandsschalter in Flüssigkeit eingetaucht wird, sinkt die Resonanzfrequenz. Die Frequenzänderung wird von der Elektronic erfasst und in ein Schaltsignal umgewandelt.
Zur Liste hinzufügen

606,00 €/ Stückexkl. MwSt

709,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIKA
Serie
TLS-HM
Typ
8384
Ausführung
Schwinggabelschalter
Prozessanschluss
Tri-clamp
Anschlussnorm
ASME-BPE
Größe Prozessanschluss
1"
Länge des Vorkommens
60 mm
Material Sensor
Edelstahl 316L (1.4404)
Sensor Qualitätsklasse
1.4404
Oberflächenrauheit der Außenseite
Ra ≤ 0,76 µm
Material elektrisches Gehäuse
Edelstahl 316L (1.4404)
Versorgungsspannung
10 - 30 V DC
Schaltleistung
30V DC / 3A
Differenzbereich/Schalthysterese
≤ 3 mm
Elektrischer Anschluss
4 pin M12x1
Zeitverzögerung
0,5 sec. trocken-zu-nass/1,0 sec. nass-zu-trocken s
Ausgangsart
Relais SPST
Max. Betriebsdruck
64 bar
Mediumtemperatur
von -40 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -40 bis 60 °C
Min. spezifische Masse Flüssigkeit
500 kg/m³
Max. Viskosität
2500 mm²/s
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66/IP68 bis zu 3 Meter