Eriks
WIKA

WIKA Schwimmerschalter Typ 8405 Serie HLS Edelstahl SG 800 kg/m3 5bar -10-120C horizontal 1/2" NPT

  • ERIKS:13472532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

136,00 €/ Stückexkl. MwSt

159,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIKA
Serie
HLS
Typ
8405
Ausführung
Horizontale Schwimmerschalter
Montage
Horizontal
Prozessanschluss
Aussengewinde (NPT)
Größe Prozessanschluss
1/2"
Max. Betriebsdruck
5 bar
Min. spezifische Masse Flüssigkeit
800 kg/m³
Durchmesser Schwimmer
17 mm
Typ Kontakt
1 x NO oder 1 x NC
Schaltleistung
50 VAC/0.5A/25VA - 75VDC/0.5A/25W
Schalterdifferenz einstellbar
Nein
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Nassteil-Gehäuse
Edelstahl 304
Material Schwimmer
Edelstahl 304
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Mediumtemperatur
von -40 bis 120 °C
Umgebungstemperatur
von -40 bis 120 °C
Explosionsgeschützt
Nein