158,53 €/ Stückexkl. MwSt
185,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WIKA |
Serie | 232.50 |
Typ | 737 |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
EN-Norm | EN 837-1 |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von 0 bis 6 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.0 % |
Blow-out inbegriffen | Ja |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Montage Manometer | Wandflansch |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Montageflansch | Edelstahl |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Scheibe | Sicherheitsglas |
Material Wahl | Aluminium |
Max. Überdruck | 7.8 bar |
Schutzklasse | IP65 |
Mediumtemperatur | von -40 bis 200 °C |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 60 °C |
Explosionsgeschützt | Nein |
Gehäusedurchmesser | R100 |
B | 49.5 mm |
D | 101 mm |
D1 | 117 mm |
D2 | 132 mm |
D3 | 4.8 mm |
H | 87 mm |
SW | 22 mm |