Eriks
WIKA

WIKA Rohrfeder Manometer Typ: 3345 Serie: 131.11 Edelstahl 304/Polycarbonat R40 von 0 zu 10 bar 2.5 % Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/8" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:14996696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

61,71 €/ Stückexkl. MwSt

72,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIKA
Serie
131.11
Typ
3345
Ausführung
Rohrfedermanometer
EN-Norm
EN 837-1
Gehäusedurchmesser
40 mm
Messbereich
von 0 bis 10
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
2.5 %
Blow-out inbegriffen
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/8" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe
Polycarbonat
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
10 bar
Schutzklasse
IP54
Mediumtemperatur
von -40 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -40 bis 60 °C
Explosionsgeschützt
Nein
Gehäusedurchmesser
R40
a
9 mm
b
27 mm
D
39 mm
h
36 mm
SW
14 mm